APOLLO VALVES 61LF-500 sorozatú soros visszacsapó szelepek


Szűrő
Compliance: NSF61-G, NSF 383 , Kapcsolat típus: FNPT , Repedési nyomás: 0.5 psi , Hatlap méret: 1-3 / 25 " , Anyaga: Ólommentes bronz , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Max. Víznyomás: 400 psi nem sokkoló CWP , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Teljes magasság: 1 3 / 25 " , Ülés anyaga: EPDM , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Szélesség: 1 3 / 25 "
StílusModellFolyikHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
61LF50701
---€558.94
A
61LF503E05
---€157.24
A
61LF50101
---€135.10
A
61LF50317
---€156.22
A
61LF504E05
---€205.49
A
61LF50501
---€261.88
A
61LF50601
---€428.46
A
61LF505E05
---€280.09
A
61LF50801
---€939.28
B
61LF-503-01
1.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "€64.10
B
61LF-502-01
1.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "€62.68
B
61LF-504-01
3.53 gpm2.875 "3 / 4 "€84.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?