VESTIL PREG-42 raklaptartó végvédő

Raktáron
Tétel: AG7XNN Modell: PREG-42

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€514.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állványvédő
Melléklet típusaCsavaroz
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.). 625 "
színekFekete sárga
Mélység4.75 "
Magasság12.5 "
Hossz4.75 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.5 / 8 "
Szerelő furat mérete0.625 "
Szerelőlap mélysége29 "
Szerelőlap hossza29 "
Szerelőlap szélessége3 1 / 2 "
Csavarlyukak száma5
A rögzítő furatok száma5
Csomag mérete1
Acél vastagsága3 / 8 "
Használható szélesség43 1 / 4 "
Használja a42"-os keretek
Szélesség48.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)123.83
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PREG-42 raklaptartó végvédő
€514.32 /Mértékegység