VESTIL PM5-QL sorozatú gyorsemelő raklapemelő targoncák


Szűrő
Kapacitás: 5500 lbs. , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Kék , Villa hossza: 48 " , Villa nyereg szélessége: 27 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Szivattyúk száma max. Magasság: 5-től 6-ig (üres), 12-től 13-ig (betöltve) , Teljes villaszélesség: 27 " , Áramforrás: Kéz , Henger anyaga: poliuretán , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Kormánykerék szélessége: 2"
StílusModellSzélességMélységVilla szélességeFogantyúhosszMagasságHenger Dia.Henger szélességeKormánykerék Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PM5-2048-QL
20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€1,032.32
B
PM5-2748-QL
27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€1,033.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?