VESTIL PM5-2748-QL emelőkocsi, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, kék | AG7XHP

VESTIL PM5-2748-QL emelőkocsi, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7XHP Modell: PM5-2748-QL

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,033.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekKék
Mélység61.6875 "
A villa magassága csökkent2.88 "
Villa hossza48 "
Villa nyereg szélessége27 "
Villa szélessége7"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz49 "
FogantyúAcél
Magasság48.63 "
Hossz66 "
Terhelésközpont19 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége27 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.2 7 / 8 "
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége4"
Kormánykerék Dia.6 3 / 4 "
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 92.25
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységVilla szélességeFogantyúhosszMagasságHenger Dia.Henger szélességeKormánykerék Dia.Ár
VESTIL PM5-2048-QL acél gyorsemelő raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 5500 méretű, lb. Kapacitás, kék | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€1,032.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2748-QL emelőkocsi, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, kék
€1,033.03 /Mértékegység