VESTIL PM5-2048-QL acél gyorsemelő raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 5500 méretű, lb. Kapacitás, kék | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL acél gyorsemelő raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 5500 méretű, lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7XGY Modell: PM5-2048-QL

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,032.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5500 lbs.
színekKék
Mélység59 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége20 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz59 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szivattyúk száma max. Magasság5-től 6-ig (üres), 12-től 13-ig (betöltve)
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.3"
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége3 5 / 8 "
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)149.86
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységVilla szélességeFogantyúhosszMagasságHenger Dia.Henger szélességeKormánykerék Dia.Ár
VESTIL PM5-2748-QL emelőkocsi, 61-11/16 hüvelyk x 27 hüvelyk x 48-5/8 hüvelyk, 5500 font. Kapacitás, kék | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€1,033.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL acél gyorsemelő raklapemelő targonca, 59 hüvelyk x 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 5500 méretű, lb. Kapacitás, kék
€1,032.31 /Mértékegység