KERN AND SOHN 367-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: M3
StílusModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár (ÁFA nélkül)
A
367-01
6 x 6 mm1g10mg€13.75
B
367-02
6 x 11 mm2g12mg€14.41
C
367-03
8 x 14 mm5g16mg€14.57
D
367-04
10 x 17.5 mm10g20mg€15.72
E
367-05
13 x 21.5 mm20g25mg€24.56
F
367-06
18 x 28 mm50g30mg€26.20
G
367-07
22 x 37 mm100g50mg€31.11
H
367-08
28 x 47 mm200g100mg€39.29
I
367-09
38 x 62 mm500g250mg€60.58
J
367-11
48 x 80 mm1Kg500mg€98.23
K
367-12
60 x 100 mm2Kg1g€163.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?