Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTD 22M994

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK kétkerekű, forgószárú görgő fékkel

Raktáron
Tétel: AB6VTD Modell: LMDA-TPA 50K-FI-FKKereszthivatkozás: 22M994
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
€47.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét kerék forgatható szár görgő fékkel
Csavarfej átmérője3 / 8 "
Fék típusaTotal-Lock
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagcink
Terhelési érték176 font
Kerekek száma2
Teljes magasság2 13 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.3 / 8 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége2 x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTételTerhelési értékTeljes magasságKerékcsapágyakKerékátmérőKerék szélességeÁr
BLICKLE LMDA-TPA 50G kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GKét kerék forgatható szárgörgő176 font2 13 / 16 "Sima furat2"2 x 3/4 "€27.64
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIKét kerék forgatható szár görgő fékkel176 font2 13 / 16 "Sima furat2"2 x 3/4 "€39.49
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKKét kerék forgatható szárgörgő176 font2 13 / 16 "Precíziós golyó2"2 x 3/4 "€36.28
BLICKLE LMDA-TPA 75G kettős kerék forgatható szárgörgő | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GKét kerék forgatható szárgörgő220 font3 55 / 64 "Sima furat3"2 x 63/64 "€46.29
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIKét kerék forgatható szár görgő fékkel220 font3 55 / 64 "Sima furat3"2 x 63/64 "€64.75
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTG 22M997 LMDA-TPA 75K-FKKét kerék forgatható szárgörgő220 font3 55 / 64 "Precíziós golyó3"2 x 63/64 "€61.30
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK kettős kerék forgatható szárgörgő fékkel | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKKét kerék forgatható szár görgő fékkel220 font3 55 / 64 "Precíziós golyó3"2 x 63/64 "€80.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK kétkerekű, forgószárú görgő fékkel
€47.82 /Mértékegység