VESTIL PBSS-6624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WUA

VESTIL PBSS-6624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, 4 polc

Tétel: AG7WUA Modell: PBSS-6624-4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,439.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány
Kapacitás1850 lbs.
Kapacitás polconként463 lbs.
színekFekete, szürke
Edge FinishNégyzet
Magasság75 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Hossz24 "
AnyagMűanyag
Max. Betöltés1850 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság75 "
Teljes szélesség66 "
A panel vastagsága2 5 / 8 "
Alaktéglalap
Polc hossza24 "
Polc anyagaMűanyag
Polc szélessége66 "
Polc típusaPolcegység
Állatok3
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)190.5
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaKapacitásKapacitás polconkéntPolc szélességeMax. BetöltésPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL PBSS-3616-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTV PBSS-3616-316 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€523.07
VESTIL PBSS-3616-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk, 4 polcos | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-3624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.73
VESTIL PBSS-3624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WTY PBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-6624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.53
VESTIL PBSS-9624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 96 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-9624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 96 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PBSS-6624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk méret, 4 polc
€1,439.48 /Mértékegység