MAHR Tárcsázás jelző


A Mahr-Federal számlapjelzők ékköves csapágyakkal, kész fogaskerekekkel, fogaskerekekkel és egyéb precíziós alkatrészekkel rendelkeznek a pontos mérések érdekében. Ezek az egységek folyamatos tárcsával vannak ellátva, amely lehetővé teszi a közvetlen leolvasást. Olyan alkalmazásokban használják őket, mint pl. szikraforgácsolás, köszörülés, lat...he-, és marógépek.Olvass tovább

Szűrő
Csapágy típusa: drágaköves , Kalibrációs tanúsítvány: Nem
StílusModellDial MéretosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
B3Q
1.68 "0.0005 "0–0.05 ”€536.58
B
12I
1.68 "0.0001 "0–0.025 ”€513.92
C
B7I
1.68 "0.0005 "0–0.125 ”€474.36
D
B8I
1.68 "0.001 "0–0.25 ”€438.56
E
2015781
2.25 "0.0001 "0–0.025 ”€450.14
F
2015791
2.25 "0.001 "0–0.125 ”€403.07
G
2015786
2.25 "0.0005 "0–0.075 ”€386.26
H
2014699
2.25 "0.001 "0–0.5 ”€413.07
I
2015790
2.25 "0.0005 "0–0.125 ”€418.58
J
2015792
2.25 "0.001 "0–0.25 ”€297.19
K
2014698
2.25 "0.001 "0–1 ”€466.31

Jellemzők

  • Edzett fogaskerekeket és rozsdamentes acél fogaslécet tartalmaznak, hogy megakadályozzák az ütés és kopás miatti meghibásodást.
  • Ellenőrzött fogasléccel és fogaskerekes hálóval rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a lejtést a precíziós válaszadás és olvasás érdekében.
  • Ezek a számlapjelzők ékköves csapágyakkal vannak beépítve, hogy ellenálljanak a súrlódásnak és meghosszabbítsák a kijelző élettartamát.
  • Hátsó füllel és szárral vannak ellátva az egyszerű felszerelés és pozicionálás érdekében, valamint simán állítható előlappal rendelkeznek a könnyű beállítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a folyamatos leolvasású tárcsázási jelzők?

A folyamatos leolvasású tárcsajelzők beosztásai a referenciaponttól csak egy irányban nőnek vagy csökkennek (az óramutató járásával megegyező irányban).

Ezek a mutatók vízállóak?

Ezek a jelzők biztonságos tapadást biztosítanak az előlap és a kristály között, és O-gyűrűvel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a víz vagy az olaj behatolását, így az egység teljesen vízálló.

Mi a fogaskerekek célja a szövetségi számlapjelzőben?

Ezek a számlapjelzők vázas, lapos fogaskerekekkel rendelkeznek, amelyek kiváló pontosságot biztosítanak minimális hiszterézis hibával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?