AMERICAN LOCK Billentyűs lakatok egyaránt


Szűrő
Test színe: Ezüst , Test anyaga: Tömör acél , Testforma: Négyszögletes , Testvastagság: 7 / 8 " , Test szélessége: 1.75 " , Szín: Ezüst , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Igen , Kulcstípus: Hasonló , Pinek száma: 7 , Újrakulcsolható: Igen , Biztonsági szint: magas biztonság , A bilincs konfigurációja: Nyisd ki , Shackle Átm.: 5 / 16 " , Béklyó anyaga: Megkeményedett Bór , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 3 / 4 " , Alak: Négyszögletes , Időjárás: Kiváló korrózióállóság
StílusModellBilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
A7200KA
1.125 "€67.38
B
A7201KA
2"€73.66
C
A7202KA
3"€75.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?