VESTIL PBSS sorozatú műanyag polcok és tárolók


Szűrő
Szín: Fekete, szürke , élkikészítés: Négyzet , Szerelési hardvert tartalmaz: Igen , Anyaga: Műanyag , Panel vastagság: 2 5 / 8 " , Alak: téglalap , Polc anyaga: Műanyag , Polctípus: Polcegység
StílusModellPolc hosszaKapacitásKapacitás polconkéntPolc szélességeMax. BetöltésPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PBSS-3616-4
16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€738.00
ajánlatkérés
B
PBSS-3616-3
16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "€523.08
C
PBSS-3624-4
24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€876.39
ajánlatkérés
D
PBSS-6624-4
24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,439.48
ajánlatkérés
E
PBSS-9624-3
24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,299.35
ajánlatkérés
F
PBSS-9624-4
24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,829.43
ajánlatkérés
G
PBSS-3624-3
24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.74
H
PBSS-6624-3
24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?