VESTIL PBSS-3616-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTV

VESTIL PBSS-3616-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 3 polc

Raktáron
Tétel: AG7WTV Modell: PBSS-3616-3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány
Kapacitás500 lbs.
Kapacitás polconként167 lbs.
színekFekete, szürke
Edge FinishNégyzet
Magasság51 "
Szerelési hardvert tartalmazIgen
Hossz16 "
AnyagMűanyag
Max. Betöltés500 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcok száma3
Teljes mélység16 "
Teljes magasság51 "
Teljes szélesség36 "
A panel vastagsága2 5 / 8 "
Alaktéglalap
Polc hossza16 "
Polc anyagaMűanyag
Polc szélessége36 "
Polc típusaPolcegység
Állatok2
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaKapacitásKapacitás polconkéntPolc szélességeMax. BetöltésPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL PBSS-3616-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk, 4 polcos | AG7WTW PBSS-3616-416 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "€609.92
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-3624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTX PBSS-3624-324 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "€621.73
VESTIL PBSS-3624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WTY PBSS-3624-424 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "€724.29
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-6624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WTZ PBSS-6624-324 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "€1,032.53
VESTIL PBSS-6624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 66 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WUA PBSS-6624-424 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "€1,189.65
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-9624-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 96 hüvelyk x 24 hüvelyk, 3 polcos | AG7WUB PBSS-9624-324 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "€1,073.84
ajánlatkérés
VESTIL PBSS-9624-4 Tömeges műanyag polc és tároló, 96 hüvelyk x 24 hüvelyk, 4 polcos | AG7WUC PBSS-9624-424 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "€1,511.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PBSS-3616-3 Tömeges műanyag polc és tároló, 36 hüvelyk x 16 hüvelyk méret, 3 polc
€523.07 /Mértékegység