VESTIL NTAL-12 tartály hozzáférési létra, 12 láb, 3 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AE8PAJ Modell: NTAL-12Kereszthivatkozás: 6EPF7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály létra
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Mélység12 3 / 8 "
Vámérték300 lbs.
Tartályba nyúlik6 5 / 16 "
befejezKék porszóró
Magasság144 "
TartalmazzaBővítés a 6. tartályba 5/16"
Létramagasság12 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépcsők száma12
Lépések száma12
Teljes mélység12 3 / 8 "
Teljes magasság144 "
Teljes szélesség14 "
Rung Dia.1"
Lépcső szélessége12 "
AlakRound
Mélység4"
Lépésköz10 3 / 4 "
Lépés szélessége13 "
Legfelső lépés mélysége4"
Felső lépésmagasság135 "
Felső lépcső szélessége10 3 / 4 "
Fentről lefelé fokozat12 ft.
Használható szélesség13 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL NTAL-7 Tartálylétra, 7 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "€911.54
VESTIL NTAL-10 tartály létra, 10 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "€1,217.71
VESTIL NTAL-15 tartály létra, 15 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAK 6EPF8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "€1,986.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NTAL-12 tartály hozzáférési létra, 12 láb, 3 hüvelyk magasság, acél
€1,472.86 /Mértékegység