VESTIL NTAL-15 tartály hozzáférési létra, 15 láb, 3 hüvelyk magasság, acél

Raktáron
Tétel: AE8PAK Modell: NTAL-15Kereszthivatkozás: 6EPF8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,986.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály létra
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Mélység12 3 / 8 "
Lépések közötti távolság10 3 / 4 "
Vámérték300 lbs.
Tartályba nyúlik6 5 / 16 "
befejezKék porszóró
Magasság180 "
TartalmazzaBővítés a 6. tartályba 5/16"
Létramagasság15 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépcsők száma15
Lépések száma15
Teljes mélység12 3 / 8 "
Teljes magasság180 "
Teljes szélesség14 "
Rung Dia.1"
Lépcső szélessége12 "
AlakRound
Mélység4"
Lépés szélessége13 "
Felső lépésmagasság14 láb 2 "
Fentről lefelé fokozat15 ft.
Használható szélesség13 "
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL NTAL-7 Tartálylétra, 7 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "€911.54
VESTIL NTAL-10 tartály létra, 10 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAH 6EPF6 NTAL-101012 "120 "€1,217.71
VESTIL NTAL-12 tartály létra, 12 láb, 3 hüvelyk magasság, acél | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "€1,472.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NTAL-15 tartály hozzáférési létra, 15 láb, 3 hüvelyk magasság, acél
€1,986.29 /Mértékegység