AIRMASTER FAN CDD sorozatú centrifugális közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok


Az Airmaster Fan centrifugális, közvetlen meghajtású kipufogóventilátorai kivezetik a felesleges nedvességet és a nem kívánt szagokat a munkaterületről. Ezeket az ODP-vel zárt ventilátorokat éttermekben és gyártóüzemekben használják, hogy megvédjék a dolgozókat a káros gázok belélegzésétől.

Szűrő
Feszültség besorolása: 115 VAC
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 ford / perc11 3 / 4 "€1,282.51
ajánlatkérés
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 ford / perc9"€844.54
ajánlatkérés
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 Vö0.181600 ford / perc10 1 / 2 "€959.11
ajánlatkérés
A
32727
21x 2 "26-1 / 4 "1410 Vö1/61625 rpm10 3 / 4 "€1,241.86
ajánlatkérés
A
32451
21x 2 "29-3 / 4 "2400 Vö1/21600 ford / perc12 "€1,544.93
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Airmaster centrifugális, közvetlen meghajtású kipufogóventilátorai túlterhelésmentes, hátrafelé döntött kerekekkel rendelkeznek, amelyek nagy mennyiségű levegőt mozgatnak különböző statikus nyomáson.
  • Szabványos madárrácsokkal rendelkeznek, amelyek távol tartják a madarakat és a kis állatokat a pengéktől.
  • Ezek a kipufogóventilátorok vészleállító kapcsolóval rendelkeznek, amely azonnali kikapcsolást tesz lehetővé hiba vagy meghibásodás esetén.

Kompatibilis kiegészítők

  • Légimester Curb Pinge: Ez a zsanér időjárásálló kapcsolatot biztosít a ventilátortalp és a tető között.
  • Légimester Kipufogó visszacsapó szelepek: Ezek a csappantyúk lehetővé teszik a szennyezett levegő kiáramlását a munkaterületből, és megakadályozzák, hogy visszasöpörjön.

Szabványok és jóváhagyások

  • ETL

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a kipufogók a falra vagy a tetőre szerelhetők?

Az Airmaster centrifugális közvetlen meghajtású ventilátorok falra vagy tetőre is felszerelhetők.

Mi az az ODP-ház?

Ez a burkolat megakadályozza, hogy folyadékcseppek hulljanak a motorba a függőlegeshez képest 15 fokos szögben, miközben lehetővé teszi a levegő keringését a tekercseken keresztül a hűtés érdekében.

Hogyan tarthatjuk jó állapotban ezeket az Airmaster ventilátorokat?

  • Végezzen rutinellenőrzéseket a ház egység és a ventilátor légcsavar tisztításához.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szokatlan zaj a ventilátor működése közben.
  • Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőelemek feszességét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?