BALDOR MOTOR Láb nélküli motorok, C-felület, ODP, egyfázisú, WCP zárt csatolás


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , fázis: 1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSzolgáltatási tényezőSebességSzinkron sebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
VEL11301
11.85 "3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V2.46 LB-FT851.351,740 rpm1,800 rpm115 V 230 V€986.53
A
VEL11303
11.85 "4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V-911.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€1,730.65
A
VEL11304
12.73 "4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V-981.251,725 rpm1,800 rpm115 V 230 V€1,089.37
A
VEL11307
13.22 "7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V6.98 LB-FT901.251,750 rpm1,800 rpm230 V 115 V€1,275.49
A
VEL11305
13.24 "4.4 A @ 115 V 2.2 A @ 230 V-941.251,140 rpm1,200 rpm115 V 230 V€1,681.86
A
VEL11306
14.04 "6.3 A @ 115 V 4.7 A @ 208 V 3.3 A @ 230 V-951.253,450 rpm3,600 rpm115 V 230 V€1,803.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?