VESTIL NTAL sorozatú tartály létrák


Szűrő
Kapacitás: 300 lbs. , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 3 / 4 " , Kötelezettségi besorolás: 300 lbs. , Tartályba nyúlik: 6 5 / 16 " , Magába foglalja: Bővítés a 6. tartályba 5/16" , Anyaga: Acél , Teljes szélesség: 14 " , Lépésmélység: 4" , Lépésköz: 10 3 / 4 " , Lépés szélessége: 13 " , Felső lépés szélessége: 10 3 / 4 "
StílusModellLépések számaTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
NTAL-7
712 "84 "€912.76
B
NTAL-10
1012 "120 "€1,305.45
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "€1,520.92
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "€2,051.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?