VESTIL MS-72 függő mágnesseprő, 72 hüvelyk széles, 75 font, ezüst, acél

Tétel: AG7WHB Modell: MS72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€564.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza3"
Alaplap szélessége72 "
Kapacitás75 lbs.
Lánc hossza48 "
színekEzüst
Mélység3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Fogantyúhossz10 "
Magasság7"
Hossz3"
AnyagAlumínium
Max. Munkahőmérséklet.482 fok. F
Láncok száma2
A lyuk száma2
Szemek száma2
Eltávolítási folyamatEngedje el a kart
Sweep Width72 "
Seprőgép típusLáncfüggő típus
Szélesség76 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)193.04
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen magasan van a szemhorog a seprőgép végein?

V. A láncszem (mindkét végén) 2-3/4 hüvelyk magas.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeMax. Munkahőmérséklet.Szemek számaSweep WidthSeprőgép típusSzélességÁr
VESTIL HDFMS-36 mágneses seprőtargonca-akasztó, 36 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYR HDFMS-36Acél5"36 "175 fok. F436 "Targonca függő típusa37 "€496.97
VESTIL HDFMS-48 targoncára függesztett mágnesseprő, 100 Lb. Kapacitás, nagy teherbírású | AG7TYT HDFMS-48Acél5"48 "175 fok. F448 "Targonca függő típusa49 "€627.02
VESTIL HDFMS-60 mágneses seprőtargonca-akasztó, 60 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYU HDFMS-60Acél5"60 "175 fok. F460 "Targonca függő típusa61 "€746.45
VESTIL HDFMS-72 mágneses seprőtargonca-akasztó, 72 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYV HDFMS-72Acél5"72 "175 fok. F472 "Targonca függő típusa73 "€750.14
ajánlatkérés
VESTIL MS-36 függő mágnesseprő, 36 hüvelyk szélesség, 45 font, ezüst, acél | AG7WGY MS-36Alumínium3"36 "482 fok. F236 "Láncfüggő típus40 "€335.94
VESTIL MS-48 függő mágnesseprő, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél | AG7WGZ MS-48Alumínium3"48 "482 fok. F248 "Láncfüggő típus48 "€419.17
VESTIL MS-60 függő mágnesseprő, 60 hüvelyk szélesség, 65 font, ezüst, acél | AG7WHA MS-60Alumínium3"60 "482 fok. F260 "Láncfüggő típus60 "€460.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MS-72 függő mágnesseprő, 72 hüvelyk széles, 75 font, ezüst, acél
€564.54 /Mértékegység