VESTIL HDFMS-48 targoncára függesztett mágnesseprő, 100 Lb. Kapacitás, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AG7TYT Modell: HDFMS-48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€627.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza5"
Alaplap szélessége48 "
Kapacitás100 lbs.
Lánc hossza36 "
színekEzüst
Mélység5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Villa zseb magassága1 1 / 4 "
Villa zsebmérete5"
Villa zseb szélessége5"
Magasság3"
Hossz5"
AnyagAcél
Max. Munkahőmérséklet.175 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Láncok száma2
Szemek száma4
Sweep Width48 "
Seprőgép típusTargonca függő típusa
Szélesség49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használható a teherkioldó kar ebben a Vestil mágnesseprőben?

V. A felfüggesztés mágnesére tehermentesítő kar van felszerelve. Hozzávetőleges teherbírása 67 font.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeMax. Munkahőmérséklet.Szemek számaSweep WidthSeprőgép típusSzélességÁr
VESTIL HDFMS-36 mágneses seprőtargonca-akasztó, 36 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYR HDFMS-36Acél5"36 "175 fok. F436 "Targonca függő típusa37 "€496.97
VESTIL HDFMS-60 mágneses seprőtargonca-akasztó, 60 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYU HDFMS-60Acél5"60 "175 fok. F460 "Targonca függő típusa61 "€746.45
VESTIL HDFMS-72 mágneses seprőtargonca-akasztó, 72 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYV HDFMS-72Acél5"72 "175 fok. F472 "Targonca függő típusa73 "€750.14
ajánlatkérés
VESTIL MS-36 függő mágnesseprő, 36 hüvelyk szélesség, 45 font, ezüst, acél | AG7WGY MS-36Alumínium3"36 "482 fok. F236 "Láncfüggő típus40 "€335.94
VESTIL MS-48 függő mágnesseprő, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél | AG7WGZ MS-48Alumínium3"48 "482 fok. F248 "Láncfüggő típus48 "€419.17
VESTIL MS-60 függő mágnesseprő, 60 hüvelyk szélesség, 65 font, ezüst, acél | AG7WHA MS-60Alumínium3"60 "482 fok. F260 "Láncfüggő típus60 "€460.61
VESTIL MS-72 függő mágnesseprő, 72 hüvelyk széles, 75 font, ezüst, acél | AG7WHB MS-72Alumínium3"72 "482 fok. F272 "Láncfüggő típus76 "€466.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDFMS-48 targoncára függesztett mágnesseprő, 100 Lb. Kapacitás, nagy teherbírású
€627.02 /Mértékegység