VESTIL MS-48 függő mágneses seprő, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AG7WGZ Modell: MS48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€419.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Alaplap hossza3"
Alaplap szélessége48 "
Kapacitás55 lbs.
Lánc hossza36 "
színekEzüst
Mélység3"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Fogantyúhossz10 "
Magasság6 3 / 4 "
Hossz3"
AnyagAlumínium
Max. Munkahőmérséklet.482 fok. F
Láncok száma2
A lyuk száma2
Szemek száma2
Eltávolítási folyamatEngedje el a kart
Sweep Width48 "
Seprőgép típusLáncfüggő típus
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)7.78
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8505110000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ezeknek a Vestil MS-48 mágneses kézi seprőknek az egyenletes kapacitása?

A. A Vestil MS-48 mágneses kézi seprőgép egyenletes 55 lb kapacitást biztosít.

K. Mire jó a kioldókar ebben a mágneses kézi seprőgépben?

A. A Vestil mágneses kézi seprő tehermentesítő karral rendelkezik a fáradtságmentes munka érdekében.

K. Hogyan működik a mágneses seprőgép?

A. A mágneses seprők úgy működnek, hogy ferromágneses anyagokat vonzanak be különböző felületekről. A mágneses seprőben lévő mágnesek húzóereje vonzza a ferromágneses anyagot és megtartja azt. Minél nagyobb a mágnesseprő húzóereje, annál több anyagot tud magához vonzani.

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlaplap hosszaAlaplap szélességeMax. Munkahőmérséklet.Szemek számaSweep WidthSeprőgép típusSzélességÁr
VESTIL HDFMS-36 mágneses seprőtargonca-akasztó, 36 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYR HDFMS-36Acél5"36 "175 fok. F436 "Targonca függő típusa37 "€496.97
VESTIL HDFMS-48 targoncára függesztett mágnesseprő, 100 Lb. Kapacitás, nagy teherbírású | AG7TYT HDFMS-48Acél5"48 "175 fok. F448 "Targonca függő típusa49 "€627.02
VESTIL HDFMS-60 mágneses seprőtargonca-akasztó, 60 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYU HDFMS-60Acél5"60 "175 fok. F460 "Targonca függő típusa61 "€746.45
VESTIL HDFMS-72 mágneses seprőtargonca-akasztó, 72 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7TYV HDFMS-72Acél5"72 "175 fok. F472 "Targonca függő típusa73 "€750.14
ajánlatkérés
VESTIL MS-36 függő mágnesseprő, 36 hüvelyk szélesség, 45 font, ezüst, acél | AG7WGY MS-36Alumínium3"36 "482 fok. F236 "Láncfüggő típus40 "€335.94
VESTIL MS-60 függő mágnesseprő, 60 hüvelyk szélesség, 65 font, ezüst, acél | AG7WHA MS-60Alumínium3"60 "482 fok. F260 "Láncfüggő típus60 "€460.61
VESTIL MS-72 függő mágnesseprő, 72 hüvelyk széles, 75 font, ezüst, acél | AG7WHB MS-72Alumínium3"72 "482 fok. F272 "Láncfüggő típus76 "€466.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MS-48 függő mágneses seprő, 48 hüvelyk szélesség, 55 font, ezüst, acél
€419.17 /Mértékegység