Music Wire

Szűrő

K S PRECISION METALS -

Zenei vezetékek

StílusModellHosszDia kívül.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A39461m3.5 mmRugóacél€22.85
ajánlatkérés
A39411m1mmRugóacél€43.64
ajánlatkérés
A39481m5 mmRugóacél€43.64
ajánlatkérés
A39441m2.5 mmRugóacél€26.59
ajánlatkérés
A39471m4 mmRugóacél€22.85
ajánlatkérés
A39451m3 mmRugóacél€29.92
ajánlatkérés
A39421m1.5 mmRugóacél€36.36
ajánlatkérés
A39401m0.5 mmRugóacél€47.80
ajánlatkérés
A39431m2 mmRugóacél€40.52
ajánlatkérés
A549912 "0.020 "Szénacél€9.90
ajánlatkérés
A550112 "0.032 "Szénacél€9.90
ajánlatkérés
A549812 "0.015 "Szénacél€9.90
ajánlatkérés
A549712 "0.039 "Szénacél€9.90
ajánlatkérés
A500512 "0.025 "Szénacél€9.90
ajánlatkérés
B50936 "3 / 16 "Rugóacél€35.07
C51036 "7 / 32 "Rugóacél€45.28
C50336 "0.055 "Rugóacél€37.58
C50836 "5 / 32 "Rugóacél€46.28
C50136 "0.032 "Rugóacél€36.18
C50436 "0.062 "Rugóacél€40.70
C50536 "0.078 "Rugóacél€42.45
C49736 "0.039 "Rugóacél€37.58
C50036 "0.025 "Rugóacél€37.58
D51236 "9 / 32 "Rugóacél€58.24
C50636 "3 / 32 "Rugóacél€45.58
PRECISION BRAND -

Zenehuzal, acél

StílusModellAnyagMin. SzakítószilárdságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A21045Szénacél 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€21.60
A21014Szénacél ötvözet 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€53.62
A21016Szénacél ötvözet 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€41.97
A21037Szénacél ötvözet 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€24.19
A21033Szénacél ötvözet 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€26.32
A21055Szénacél ötvözet 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€22.63
A21041Szénacél ötvözet 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€23.42
A21024Szénacél ötvözet 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€26.89
A21020Szénacél ötvözet 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€34.43
A21012Szénacél ötvözet 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€87.62
A21018Szénacél ötvözet 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€38.21
A21039Szénacél ötvözet 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€22.73
A21035Szénacél ötvözet 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€25.16
A21031Szénacél ötvözet 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€25.39
A21029Szénacél ötvözet 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€25.98
A21026Szénacél ötvözet 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€34.76
A21022Szénacél ötvözet 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€31.41
A21059Szénacél ötvözet 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€20.95
A21010Nagy szén-dioxid-tartalmú acél 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€98.13
PRECISION BRAND -

Zenei vezetékek

StílusModellAnyagMin. SzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A21011C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096 láb.€83.03
A21043C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203 láb.€22.46
A21007C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644 láb.€231.82
A21009C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624 láb.€121.70
A21049C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156 láb.€22.46
A21047C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170 láb.€23.25
A21008C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853 láb.-
ajánlatkérés
A21013C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217 láb.-
ajánlatkérés
A21051C1085 Rugós edzésű, magas széntartalmú acél 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144 láb.€22.46
B21063Szénacél ötvözet 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--€20.28
B21006Nagy szén-dioxid-tartalmú acél 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€299.27
A29062302-es típusú rugós edzett, teljesen kemény, rozsdamentes acél258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97 láb.€139.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?