VESTIL LWSS-1848 tömör szegecses polc, 72 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység

Tétel: AE4QBD Modell: LWSS-1848Kereszthivatkozás: 5MDV3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁthalad a polcokon
Állítható lépések1 1 / 2 "
Kapacitás polconként600 lbs.
színekEzüst
Mélység48 "
ÉlettípusNégyzet
befejez4. szálcsiszolt
Nyomtáv18
FokozatGrade 304
Magasság72 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Terhelhetőség3000 lbs.
Polcok száma5
Lépcsők száma5
Csomag mérete1
Alaktéglalap
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc hossza48 "
Polcvastagság18 ga.
Polc szélessége18 "
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL LWSS-1836 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység | AE4QBC 5MDV2 LWSS-183636 "36 "18 "18 "€1,669.07
VESTIL LWSS-2436 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység | AE4QBE 5MDV4 LWSS-243636 "36 "24 "24 "-
ajánlatkérés
VESTIL LWSS-2448 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység | AE4QBF 5MDV5 LWSS-244848 "48 "24 "24 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWSS-1848 tömör szegecses polc, 72 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység