SPEEDAIRE Sűrített levegős kenőanyagok


Szűrő
Beállítás típusa: Csavarhúzó , Test anyaga: Alumínium , Hex: 1" , Hossz: 3" , Anyaga: Alumínium , Max. Folyam: 36 cfm , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Hőmérséklet: 200 F , Olajkapacitás: 1/4 Oz. , Teljes hossz: 3" , Típus: Sorban
StílusModellNPTCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
20Z884
1 / 4 "1 / 4 "NPT€57.28
A
20Z885
3 / 8 "3 / 8 "NPT€59.27

Sűrített levegős kenőanyagok

A Speedaire pneumatikus kenőit úgy tervezték, hogy javítsák a sűrített levegő minőségét, csökkentsék a kopást és biztosítsák a pneumatikus alkatrészek zökkenőmentes működését. Elegendő levegős szerszám kenőanyagot képesek tárolni, amely akár 8 órán keresztül is kitart. Válasszon a soros levegős kenőanyagok kínálatából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes NPT méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?