VESTIL LWSS-2436 tömör szegecses polc, 72 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység

Tétel: AE4QBE Modell: LWSS-2436Kereszthivatkozás: 5MDV4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁthalad a polcokon
Állítható lépések1 1 / 2 "
Kapacitás polconként600 lbs.
színekEzüst
Mélység36 "
ÉlettípusNégyzet
befejez4. szálcsiszolt
Nyomtáv18
FokozatGrade 304
Magasság72 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Terhelhetőség3000 lbs.
Polcok száma5
Lépcsők száma5
Csomag mérete1
Alaktéglalap
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
Polckapacitás600 font
Polc hossza36 "
Polcvastagság18 ga.
Polc szélessége24 "
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
VESTIL LWSS-1836 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység | AE4QBC 5MDV2 LWSS-183636 "36 "18 "18 "€1,669.07
VESTIL LWSS-1848 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 18 hüvelyk mélység | AE4QBD 5MDV3 LWSS-184848 "48 "18 "18 "-
ajánlatkérés
VESTIL LWSS-2448 tömör szegecspolc, 72 hüvelyk magasság, 48 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység | AE4QBF 5MDV5 LWSS-244848 "48 "24 "24 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LWSS-2436 tömör szegecses polc, 72 hüvelyk magasság, 36 hüvelyk szélesség, 24 hüvelyk mélység