VESTIL LUG-B Többcélú kosár fékekkel, egymásba ágyazható, 550 Lb. Kapacitás | AG7VYU

VESTIL LUG-B Többcélú kosár fékekkel, egymásba ágyazható, 550 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VYU Modell: LUG-B

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelhető többcélú kosár
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev (1) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége2"
Függő kosár magassága5"
Függő kosár hossz8 7 / 16 "
Függő kosár szélessége19 3 / 4 "
Magasság41 "
Hossz38.56 "
Terhelhetőség550 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
FészkelhetőIgen
Beágyazási hossz hozzáadva11 1 / 4 "
Polcszám1
Görgők száma3
Platform hátsó szélessége19 3 / 4 "
Platform elülső szélesség15 1 / 16 "
Peronhossz24 1 / 2 "
Platform szélesség24.5 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége2"
Döntött fedélzeti hátmagasság7 7 / 16 "
Döntött fedélzet első magassága13 3 / 4 "
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL LUG-B-GH poggyászkocsi ruhaakasztóval | CE3EFY LUG-B-GH63.88 "41.19 "€994.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LUG-B Többcélú kosár fékekkel, egymásba ágyazható, 550 Lb. Kapacitás
€1,162.35 /Mértékegység