VESTIL LUG-B-GH csomagtartó kosár ruhaakasztóval

Tétel: CE3EFY Modell: LUG-B-GH
€1,203.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelhető többcélú kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Merev (1) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége2"
Ruha horog hossz19 1 / 2 "
Függő kosár magassága5"
Függő kosár hossz8 7 / 16 "
Függő kosár szélessége19 3 / 4 "
Magasság63.88 "
Hossz41.19 "
Terhelhetőség550 lbs.
AnyagAlumínium
FészkelhetőIgen
Beágyazási hossz hozzáadva11 1 / 4 "
Polcszám1
Görgők száma3
Platform hátsó szélessége19 3 / 4 "
Platform elülső szélesség15 1 / 16 "
Peronhossz24 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége2"
Döntött fedélzeti hátmagasság7 7 / 16 "
Döntött fedélzet első magassága13 3 / 4 "
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL LUG-B Többcélú kosár fékekkel, egymásba ágyazható, 550 Lb. Kapacitás | AG7VYU LUG-B41 "38.56 "€1,162.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LUG-B-GH csomagtartó kosár ruhaakasztóval
€1,203.83 /Mértékegység