HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 480 V, piros


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Piros , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Tartály , Feszültség: 480 , Névleges feszültség: 480 VAC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL320R7W
2020 A# 14 - # 10 AWG€346.00
A
HBL330R7W
3030 A# 12 - # 8 AWG€566.83
A
HBL360R7W
6060 A# 8 - # 2 AWG€852.30

Vízálló tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok, 2 pólusú, 480 V, piros

Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok az elektromos berendezéseket az elektromos hálózathoz csatlakoztatják, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, vízálló tartályok PBT-házzal rendelkeznek, hőre keményedő rögzítővel és neoprén tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Korrózióálló, önzáró burkolattal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a tartályokba. Válasszon a vörös színű, 480 V-os aljzatok széles kínálatából, amelyek 20, 30 és 60 A-es áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben sárga 125 V-os tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok 125 V alacsonyabb feszültségű műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?