A B Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő típusa: (2) Merev (1) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő szélessége: 2" , Ruha horog hossza: 19 1 / 2 " , Függesztett kosár magassága: 5" , Függesztett kosár hossza: 8 7 / 16 " , Függesztett kosár szélessége: 19 3 / 4 " , Terhelhetőség: 550 lbs. , Anyaga: Alumínium , Fészkelhető: Igen , Beágyazási hossz hozzáadva: 11 1 / 4 " , Polcszám: 1 , Görgők száma: 3 , Platform hátsó szélessége: 19 3 / 4 " , Platform elülső szélessége: 15 1 / 16 " , Platform hossza: 24 1 / 2 " , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , hátsó görgő szélessége: 2" , Döntött fedélzet háttámla magassága: 7 7 / 16 " , Döntött fedélzet első magassága: 13 3 / 4 " , Szélesség: 26 "