Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17244.037.0200 U-csavar 3/8-16 2 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK | AG2KJP 31KF81

GRAINGER U17244.037.0200 U-csavar 3/8-16 2 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2KJP Modell: U17244.037.0200Kereszthivatkozás: 31KF81
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
€16.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezMelegen horganyzott
Csőmérethez2"
Belső hossza3.125 "
Belső szélesség2.5 "
AnyagAcél
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0503
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 A osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17244.037.0200 U-csavar 3/8-16 2 hüvelykes acél tűzihorganyzott, 10PK
€16.65 /csomag