MARATHON MOTORS Globetrotter IEC vázmotorok, karima/alap rögzítés, B3/B5 FF


A Marathon Globetrotter IEC vázmotorokat szivattyúkban, szállítószalagokban, kompresszorokban és egyéb berendezésekben használják kereskedelmi és ipari környezetben.

Szűrő
Szerelés: F3 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Beépítési: Merev , NEMA Design: B , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Feszültség: 230/460
StílusModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
071T17FH5508
711.8/0.91/20.371800€600.57
B
090LT17FH6519
90L5.4/2.721.491800€1,182.91
C
090LT34FH6520
90L7.2/3.632.243600€1,309.28

Jellemzők

  • Ezek a motorok háromfázisú kialakítással rendelkeznek, amelyek maximális fordulatszáma 3600 ford./perc 60 Hz-es frekvencia mellett.
  • TEFC házzal rendelkeznek a motor tekercseinek hidegen tartása érdekében az egységhez csatlakoztatott külső ventilátor segítségével, és lábos/merev alaprögzítést kínálnak a vibráció csökkentése érdekében.
  • Ezek az egységek MAX GUARD F osztályú szigeteléssel rendelkeznek, így akár 155 fokos hőmérsékleti tartományt is kibírnak.
  • Felülre szerelt / túlméretezett kapocsdobozzal szállítják a kábelezések védelmét és a rövidzárlati körülmények miatti balesetek megelőzését.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mire használják a golyóscsapágyakat?

A golyóscsapágyak azok a zsírozott mozgó alkatrészek, amelyek biztosítják a motor alkatrészeinek egyenletes és folyamatos mozgását.

Mi az a folyamatos munkaciklus?

A folyamatos munkaciklus azt jelenti, hogy a motor állandó terhelés mellett, hosszú ideig folyamatosan működik a termikus egyensúly elérése érdekében.

Mi a különbség az IEC és a NEMA motorok között?

A NEMA motorok nagy méretű berendezéseket szolgálnak ki, és képesek ellenállni a rövidzárlatoknak. Az IEC besorolású motorok ideálisak a kompakt kialakításokhoz, amelyek gyorsan reagálnak a túlterhelésre anélkül, hogy a felhasználó védelmét szolgáló biztonsági burkolatokat alkalmaznának.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?