3M Polipropilén vízszűrő rendszer, 3/8 hüvelykes NPT


Szűrő
Szín: fehér , Márkához illik: 3M , Fej anyaga: Izoplaszt , Ház anyaga: polipropilén , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 ° F
StílusModellTeljes szélességcsatlakozásSzűrő MediacsökkentiÁramlási sebességTételumTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
5625802
-----Vízszűrő rendszer--€651.02
B
5625901
-1/2 "FNPT---Vízszűrő0.2-€394.78
C
5581906
-3 / 8 "NPTSzénblokkKlór, piszok, szag, rozsda és vízkő, íz1.5 gpmVízszűrő rendszer1-€212.95
D
BEV165
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénKlór, üledék, íz és szag2.1 gpmVízszűrő rendszer34 1 / 2 "€630.03
E
5626003
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénKloraminok, klór íz és szag, üledék2.1 gpmVízszűrő rendszer54 1 / 2 "€405.83
F
5616301
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz3.34 gpmVízszűrő rendszer0.24 1 / 2 "€603.82
G
5626002
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, klóraminok, klór, ciszták, szag és vízkő, részecskék, íz2.2 gpmVízszűrő rendszer0.24 1 / 2 "€410.86
H
5616101
4 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktivált szénKlór, ciszták, szag, üledék, íz5 gpmVízszűrő rendszer0.54 1 / 2 "€420.76
I
5616201
5 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktivált szénBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz1.67 gpmVízszűrő rendszer0.25 1 / 4 "€532.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?