VESTIL LMS-EBNT-40-4 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VVL Modell: LMS-EBNT-40-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,026.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Kapacitás4000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Mélység50.75 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 2 "
Villa zsebmérete7-1 / 2 "
Villa zseb szélessége7.5 "
Magasság13.31 "
Hossz50.625 "
AnyagAcél
Max. Hook Point40.12 "
Max. Hossz50.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point31 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 31 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 37 hüvelyknél3915 lbs.
Egy horog kapacitása 43 hüvelyknél3830 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)33.81
Hajó hossza (cm)128.59
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságBoom stílusKapacitásMax. Hook PointMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 31 hüvelyknélÁr
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.62
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitás | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Nem teleszkópos targonca11.5 "Nem teleszkópos8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
VESTIL LMS-EBT-46-4 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67
VESTIL LMS-EBT-46-8 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 8000 Lb. Kapacitás | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleszkópos targonca gém15 "Teleszkópos8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-4 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitás
€2,026.93 /Mértékegység