VESTIL LMS-EBNT-40-6 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVM

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VVM Modell: LMS-EBNT-40-6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,206.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem teleszkópos targonca
Boom stílusNem teleszkópos
Kapacitás6000 lbs.
Lánc hossza36 "
színekKék
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység50.75 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Magasság13.31 "
Hossz50.625 "
AnyagAcél
Max. Hook Point40.12 "
Max. Hossz50.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point31 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 31 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 37 hüvelyknél5650 lbs.
Egy horog kapacitása 43 hüvelyknél5300 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.55
Hajó magassága (cm)33.81
Hajó hossza (cm)128.59
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági utasítások javasoltak a Vestil LMS-EBNT-40-6 nem teleszkópos, rövid emelőgém használatakor?

A.

  • Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen elektromos vezetékekkel.
  • Ne használja a gémet, ha a biztonsági lánc hiányzik vagy sérült.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságBoom stílusKapacitásMax. Hook PointMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 31 hüvelyknélÁr
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitás | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Nem teleszkópos targonca11.5 "Nem teleszkópos8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
VESTIL LMS-EBT-46-4 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,802.63
VESTIL LMS-EBT-46-8 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 8000 Lb. Kapacitás | AG7VVR LMS-EBT-46-8Teleszkópos targonca gém15 "Teleszkópos8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitás
€3,206.62 /Mértékegység