VESTIL LMS sorozat Shorty Lift Master Booms


Szűrő
Szín: Kék , Kiterjesztés színe: Sárga , Fork Pocket Center: 24 " , Keret színe: Kék , Anyaga: Acél , Min. Hook pont: 31 " , Horgok száma: 2 , Korlátozás hossza: 36 " , Biztonsági láncok: Igen , Egy horog kapacitása 52"-nél: 6610 lbs. , Egy horog kapacitása 64"-nél: 5825 lbs. , Egy horog kapacitása 89"-nél: 4200 lbs.
StílusModellTételMagasságBoom stílusKapacitásMax. Hook PointMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 31 hüvelyknélÁr (ÁFA nélkül)
A
LMS-EBNT-40-6
Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.63
B
LMS-EBNT-40-8
Nem teleszkópos targonca11.5 "Nem teleszkópos8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
C
LMS-EBNT-40-4
Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
D
LMS-EBT-46-4
Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.78
E
LMS-EBT-46-6
Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67
F
LMS-EBT-46-8
Teleszkópos targonca gém15 "Teleszkópos8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,887.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?