VESTIL LMS-EBT-46-8 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 8000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7VVR Modell: LMS-EBT-46-8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,887.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos targonca gém
Boom stílusTeleszkópos
Kapacitás8000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység40.12 "
Hosszabbított90 7 / 8 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Keret színeKék
Magasság15 "
Hossz53.88 "
AnyagAcél
Max. Hook Point89 "
Max. Hossz90.88 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point31 "
Min. Hossz53.88 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma3
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 31 hüvelyknél8000 lbs.
Egy horog kapacitása 37 hüvelyknél7600 lbs.
Egy horog kapacitása 43 hüvelyknél7200 lbs.
Egy horog kapacitása 52 hüvelyknél6610 lbs.
Egy horog kapacitása 64 hüvelyknél5825 lbs.
Egy horog kapacitása 89 hüvelyknél4200 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 194.4
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)136.84
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságBoom stílusKapacitásMax. Hook PointMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 31 hüvelyknélÁr
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€2,026.93
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Nem teleszkópos targonca13.31 "Nem teleszkópos6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€3,206.62
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Nem teleszkópos Shorty Lift Boom, 8000 Lb. Kapacitás | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Nem teleszkópos targonca11.5 "Nem teleszkópos8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€4,292.97
VESTIL LMS-EBT-46-4 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 4000 Lb. Kapacitás | AG7VVP LMS-EBT-46-4Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,617.79
VESTIL LMS-EBT-46-6 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 6000 Lb. Kapacitás | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Teleszkópos targonca gém13.5 "Teleszkópos6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€3,279.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LMS-EBT-46-8 Teleszkópos Shorty Lift Boom, kék/sárga, 8000 Lb. Kapacitás
€4,887.24 /Mértékegység