Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 868-as sorozatú Pneumatic Váltás Clamps


Szűrő
Clamp Bár nyitás: 91 fok
StílusModellPort méretTartóképességClamp Kar stílusHengerfuratClamp Kar hosszúságMűködési ciklusMűködési hőmérséklet. Ár (ÁFA nélkül)
A
868-E
1 / 44000 font.Szilárd bár2.48 "4.69 "Kiváló/magas-10-90°C-€ 2,027.19
B
868
1/4 NPT4000 font.Szilárd bár2.48 "4.69 "Kiváló/magas-10-90°C-€ 1,787.22

868-as sorozatú Pneumatic Váltás Clamps

Destaco 868-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps, más néven pneumatic tartsa lenyomva clamps, alkalmasak a gyors és biztonságos clampaz autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Egy levegővel működtetett hengerrel vannak beépítve, bemeneti csatlakozóval a sűrített levegő forráshoz való csatlakozáshoz. A sűrített levegőt használják fel clampnyomást, hogy a munkadarab a helyén maradjon. These pneumatic kapcsoló clampA hosszú élettartam érdekében minden forgásponton edzett perselyekkel és csapokkal van felszerelve. Zárt kialakításúak a szennyezett munkakörnyezetekben végzett pont- és MIG-hegesztéshez, és egy nem forgó hengerrel rendelkeznek, amely könnyen keményen rögzíthető a szerelvényekbe. These hordozható pneumatic clampbeépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik az elim számárainakülső áramlásszabályozás szükségességét. ThesAz egységek gazdaságos használatot tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel, és teljesen önállóak, és csak egyetlen nyomásforrásra van szükségük a nagyobb biztonság érdekében. These 868-es sorozat Destaco clampAz érzékelők készen állnak a kerek és a T nyílás stílusú érzékelőkre, és U-rúd fogantyúval rendelkeznek a karnyújtók sima rögzítéséhez. These mellékelt kapcsoló clampvannak idealcsak hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz használható, és vízszintesen is felszerelhető a könnyű telepítés érdekében. Destaco 868-es sorozat pneumatic clamps akár 4000 font súlyú terhelést is képesek elviselniheseclamps mágneses dugattyúgyűrűvel vannak felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében, és -14 és 194 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőkrees Fahrenheit, akár 145 psi hengernyomással. These pneumatic kapcsoló clamps kompatibilisek a 810169 kerek reed kapcsolóvalhes gyorstal disconnect kábelek és 8EA-109-1 T slot reed kapcsolóhes gyorstal disconnect kábelek.
Ajánlunk Destaco 850-es sorozat pneumatic clamps legfeljebb 16000 font teherbírással

Felhasználás

Destaco 868-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps különféle alkalmazásokhoz használatosak, mint például hegesztés, rögzítés-ellenőrzés és autóalkatrészeksembling az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.

Jellemzők

  • Destaco 868-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps olyan alkalmazásokhoz készültek, mint a hegesztés és az autóalkatrészeksembling.
  • These pneumatic clamps mágneses dugattyúgyűrűvel vannak felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében.
  • ThesAz e egységek érzékelőkészek kerek és T-nyílás típusú érzékelőkhöz is.
  • Destaco 858-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps -14 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőrees Fahrenheit és 195 fokrees Fahrenheit.
  • These pneumatic kapcsoló clamps akár 4000 lb terhelést is képesek elviselni.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 850450-63-1-00: Ezt a cseretömítés-készletet a 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 és 868-E c típusokhoz terveztéklamp egység.
  • Destaco 810169: Ez a hosszabbító kábelkészlet és coupling nut 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre szerelhető. Ez a kerek nádkapcsoló gyors discoAz nnect kábel a c-re rögzített mágneses gyűrűn keresztül működiklamphengerét.
  • Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyors discoAz nnect kábel LED-del van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében, és -10 és 60 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetőrees Celsius.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 868-es sorozat pneumatic kapcsoló clampAz ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy kiváló minőségű clampszolgáltatások.

Telepítés

  • Destaco 868-es sorozat pneumatic kapcsoló clamps van aflanged alap menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a pneumatic kapcsoló clamp?

pneumatic kapcsoló clamps a mechanikai erő helyett sűrített levegőt használnak clamperőt a munkadarabok helyükön tartásához. Kettős működésű pne-vel működtetik őketumatic henger.

Hogyan pneumatic kapcsoló clamps munkája?

Váltás clamps a munkadarabnak ütközik, és megfeszíti vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabokat álló helyzetben tartsa.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Mit jelent a clamp's tartóképessége jelent?

A clamptartóképessége vagy tartóereje az ac képességét jelentilamp mechanikus berendezések vagy fémlemez lenyomásához, miközben assembling autóalkatrészek vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a jelentősége a fogantyú vörös színének Destaco clamps?

A színnek nincs ilyen jelentősége a clampfogantyúját, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez őlps kezelők a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent clampaz erőt jelenti?

ClampAz erő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő nagysága a clamp. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges clamping erő mélynds különböző tényezőkön, beleértve a hengerfuratot, a hengerfelületet, az orsó helyzetét (kblampkarhossz) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a clampAz erő körülbelül 2-3-szorosa a pne által kifejtett erőnekumatic henger.

E Destaco bármilyen vízrezistant clamp érzékelők?

Igen, Destaco Az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzés ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?