VESTIL LL-SAI-60 izzólámpás Single Strut Dock Light, 60 hüvelykes hosszúság | AG7VQJ

VESTIL LL-SAI-60 izzólámpás, egyszeres rugós dokkolólámpa, 60 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7VQJ Modell: LL-SAI-60

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€502.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Dokkok betöltése
Kar hosszúság60 "
Kar típusaDupla kar
AkkumulátorNem
Izzó típusaIzzó
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Vezetékhossz6 ft.
Magasság60 "
Tartalmazza(1) Kétkaros terhelésjelző lámpa
Hossz60 "
AnyagAcél
Max. Izzónkénti teljesítmény300W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes magasság13 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség5"
Fázis1
Pajzs anyagaFém
AlkategóriaBelső világítás kereskedelmi
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8530800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKar hosszúságKar típusaTeljes szélességPajzs anyagaAlkategóriaVezetékhosszKiterjesztett karhosszÁr
VESTIL LL-24 izzó egykarú teherlámpa, 24 hüvelykes hosszúság | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "egyetlen8"FémMunkalámpák72 "24 1 / 4 "€356.73
VESTIL LL-40 izzólámpa, kétkarú teherlámpa, 40 hüvelykes hosszúság | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Kétkaros rugóstag8 1 / 8 "FémMunkalámpák72 "40 1 / 4 "€400.11
VESTIL LL-60 izzólámpa, kétkarú terhelési lámpa, 60 hüvelykes hosszúság | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Dupla kar8 1 / 4 "MűanyagMunkalámpák72 "70 7 / 8 "€478.01
VESTIL LL-90 izzólámpa, kétkarú teherlámpa, 90 hüvelykes hosszúság | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Hármas8 1 / 2 "FémMunkalámpák6 ft.95 1 / 2 "€848.67
VESTIL LL-SAI-40 izzólámpás Single Strut Dock Light, 40 hüvelykes hosszúság | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Kétkaros rugóstag5"----€387.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LL-SAI-60 izzólámpás, egyszeres rugós dokkolólámpa, 60 hüvelyk hosszú
€502.17 /Mértékegység