Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium (R) , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Nem , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: Bázis , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 2.125 " , Garancia: 1 éve
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Marathon Globetrotter általános célú motorok IP55 besorolással rendelkeznek a víz és por elleni védelem érdekében.
- Ezek az IE3 hatékony motorok még 3600 ford./perc sebességgel is növelik az energiamegtakarítást.
- Öntöttvas vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében.
- A golyóscsapágyak mechanikusan reteszelve vannak a tengely végén a motor súrlódásának csökkentése érdekében.
- Ezek az egységek két keretes rögzítőfurattal vannak felszerelve az alapon a könnyű telepítés érdekében.
- Ezek a háromfázisú egységek egy teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a levegő átáramlását a motoron, és megakadályozza a túlmelegedést.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a TENV és a TEFC motorok között?
A teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorokat légnyílások nélkül tervezték, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakori fertőtlenítésre vagy tisztításra van szükség. A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) motorok külső ventilátorral rendelkeznek, amely a külső levegőt keringeti a motorba.
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik.
- Kétfázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes vezetékeken (2 minden fázishoz) áramlik.
- Háromfázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.
Melyek az IE hatékonysági osztályai?
- IE1 – Szabványos hatékonyság
- IE2 – Nagy hatékonyság
- IE3 – Prémium hatékonyság