VESTIL LL-40 izzólámpa, kétkarú terhelési lámpa, 40 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG7VNP Modell: LL-40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€400.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Dokkok betöltése
Kar hosszúság40 "
Kar típusaKétkaros rugóstag
AkkumulátorNem
Izzó típusaIzzó
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Vezetékhossz72 "
Kiterjesztett karhossz40 1 / 4 "
Magasság8.125 "
Tartalmazza(1) Kétkaros rakodódokk lámpa
Hossz29.75 "
AnyagAcél
Max. Teljes teljesítmény100W
Max. Izzónkénti teljesítmény90W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes mélység29 3 / 4 "
Teljes magasság8 1 / 8 "
Teljes hossz29 3 / 4 "
Teljes szélesség8 1 / 8 "
Fázis1
Pajzs anyagaFém
AlkategóriaMunkalámpák
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)20.64
Hajó hossza (cm)75.57
Hajószélesség (cm)20.64
HS-kód9405408000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKar hosszúságKar típusaTeljes szélességPajzs anyagaAlkategóriaVezetékhosszKiterjesztett karhosszÁr
VESTIL LL-24 izzó egykarú teherlámpa, 24 hüvelykes hosszúság | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "egyetlen8"FémMunkalámpák72 "24 1 / 4 "€356.73
VESTIL LL-60 izzólámpa, kétkarú terhelési lámpa, 60 hüvelykes hosszúság | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Dupla kar8 1 / 4 "MűanyagMunkalámpák72 "70 7 / 8 "€478.01
VESTIL LL-90 izzólámpa, kétkarú teherlámpa, 90 hüvelykes hosszúság | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "Hármas8 1 / 2 "FémMunkalámpák6 ft.95 1 / 2 "€848.67
VESTIL LL-SAI-40 izzólámpás Single Strut Dock Light, 40 hüvelykes hosszúság | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Kétkaros rugóstag5"----€387.89
VESTIL LL-SAI-60 izzólámpás Single Strut Dock Light, 60 hüvelykes hosszúság | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Dupla kar5"FémBelső világítás kereskedelmi6 ft.-€502.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LL-40 izzólámpa, kétkarú terhelési lámpa, 40 hüvelyk hosszú
€400.11 /Mértékegység