WATTS LFFBV-3C-SS sorozatú teljes nyílású golyósszelepek


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Golyó anyaga: 316 Stainless Steel , Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Mfr. Sorozat: LFFBV-3C-SS , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBV-3C-SS 1/2
Kar fogantyú1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "€218.70
A
LFFBV-3C-SS 1
Kar fogantyú1"400 ° F-40 ° F1"€366.39
B
LFFBV-3C-SS 3/4
Kar fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€307.89
A
LFFBV-3C-SS 1 1/2
Kar fogantyú1 1 / 2 "400 ° F-40 ° F1-1 / 2 "€687.72
A
LFFBV-3C-SS 2
Kar fogantyú2"400 ° F-40 ° F2"€1,030.17
A
LFFBV-3C-SS 1 1/4
Tee fogantyú1 1 / 4 "400 ° F-40 ° F1-1 / 4 "€571.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?