VESTIL LL sorozatú dokkoló betöltő lámpák


Szűrő
Alkalmazás: Dokkok betöltése , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Izzó típusa: Izzó , bilincs: Nem , Szín: Sárga , Színhőmérséklet: 3100K , Csatlakozási stílus: Csatlakoztassa , Lumen: 3700 lumen , Anyaga: Acél , Max. Teljes teljesítmény: 100W , fázis: 1 , Feszültség: 115V , Vízálló: Nem
StílusModellTeljes hosszKar hosszúságKar típusaTeljes szélességPajzs anyagaAlkategóriaVezetékhosszKiterjesztett karhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LL-24
24 1 / 2 "24 "egyetlen8"FémMunkalámpák72 "24 1 / 4 "€356.73
B
LL-40
29 3 / 4 "40 "Kétkaros rugóstag8 1 / 8 "FémMunkalámpák72 "40 1 / 4 "€400.12
C
LL-90
37 1 / 2 "90 "Hármas8 1 / 2 "FémMunkalámpák6 ft.95 1 / 2 "€848.67
D
LL-60
40 7 / 8 "60 "Dupla kar8 1 / 4 "MűanyagMunkalámpák72 "70 7 / 8 "€478.01
E
LL-SAI-40
40 "40 "Kétkaros rugóstag5"----€387.90
F
LL-SAI-60
60 "60 "Dupla kar5"FémBelső világítás kereskedelmi6 ft.-€502.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?