SHAW PLUGS Snap-Tite mechanikus bővítődugók, 1-2 hüvelyk


Shaw Plugs A Snap-Tite mechanikus tágulási dugók alacsony nyomású tömítést biztosítanak a körkörös nyílásokban és csővezetékekben a csőbevonatozási, festési és karbantartási alkalmazásokhoz. Ezeknek az 1-2 hüvelykes tágulási dugóknak nincs menete, és a dugót a nyílásba való benyomásával szerelik be a csövekbe. Shaw T fogantyú tágulási dugók precíz tömítést igénylő alkalmazásokhoz is alkalmasak....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
51015
1.5 "1.380 "1.518" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€89.24
A
51013
1.25 "1.190 "1.309" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€80.23
A
51017
1.75 "1.630 "1.793" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€92.54
A
51019
2"1.950 "2.165" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézSnap-Tite€102.05

Jellemzők

  • Ezek a tágulási dugók horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a dugó megsérülését / deformálódását nagy nyomás és ismételt használat esetén.
  • Neoprén tömítővéggel rendelkeznek, amely biztonságosan megragadja a cső belsejét, biztosítva a szivárgásmentes tömítést.
  • Ezek a dugók mechanikus fogantyúval rendelkeznek a dugó reteszeléséhez / tömítéséhez a csőbe történő beszerelés után.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük be a Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugót?

Ezeknek a dugóknak a menetmentes kialakítása lehetővé teszi, hogy a felhasználó közvetlenül a tömítendő lyukba tolja őket. Ha a dugó a belsejében van, a kart meg kell működtetni, hogy a tágulási dugó a helyén rögzüljön.

Hogyan lehet eltávolítani/lekapcsolni a Shaw Snap-Tite mechanikus tágulási dugót?

Ezek a dugók a kar meghúzásával oldhatók ki/kioldhatók, ez a művelet kioldja a tágulási dugót, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal kinyitja a lezárt csövet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?