DAYTON Szivattyújavító készletek, Buna-N


Szűrő
Garancia: 1 év
StílusModellSzakasz leírásaTengely Dia.típusÁr (ÁFA nélkül)
A
22A610
Levegő11 / 16 "Buna N.€207.16
B
22A618
Levegő1"Buna N.€753.53
C
22A619
Folyadék1"Buna N.€1,051.01
D
22A620
Folyadék1"Santoprén€1,182.37
E
22A621
Folyadék1 / 2 "Hytrel / PTFE€318.09
F
22A622
Folyadék11 / 16 "Hytrel / PTFE€181.86

Szivattyújavító készletek, Buna-N

A Dayton szivattyúcserekészletek kicserélik a túlzott hő/szívás, kopás, szárazonfutás vagy túlnyomás miatt megsérült vagy elhasználódott szivattyúalkatrészeket. Ezek a készletek párnákat, tömítőgyűrűket, tömítő tömítéseket, rugókat, V-tömítéseket (levegős részhez) és membránokat, ellenőrző golyókat, szelepülékeket és O-gyűrűket (folyadékrészhez) tartalmaznak a zökkenőmentes működés és a hosszú élettartam érdekében. A Buna-N anyag kopás- és szakítószilárdságot biztosít, és kiválóan ellenáll az olajnak, víznek, oldószereknek és hidraulikafolyadéknak. Az O-gyűrűk és a szelepülékek (egyes modelleknél) mechanikus tömítést biztosítanak, amely ellenáll a kopásnak, és bizonyos csillapítást tesz lehetővé, hogy párnázza a szelepeket a termikus, súrlódási és ütési igénybevétellel szemben. Válasszon a 11/16 és 1 hüvelykes tengelyátmérőjű változatban elérhető szivattyújavító készletekből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?