KLEIN TOOLS szerszám táska


Szűrő
Darabszám: 1
StílusModellBelső zsebek számaAlapanyagZáró típusKülső zsebek számaZsebek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5156
0VászonNyitott felső019"15 "19 "€143.63
B
510818
0BőrKapocs017"8"18 "€562.10
C
510820
0BőrKapocs017"8"20 "€603.25
D
5102-16
0VászonKapocs016"14 "16 "€156.10
E
58886
0VászonNyitott felső777.5 "10 "15.5 "€168.25
F
5155
0VászonNyitott felső019"12 "17 "€139.22
G
5139B
0VászonCipzár011"7"12.5 "€25.82
H
510520
0VászonKapocs016"15 "20 "€170.22
I
5181ORA
0Időjárásálló vászonKapocs1110 "20 "24 "€265.12
J
5182BLA
0Időjárásálló vászonKapocs2210 "20 "24 "€289.69
C
510824
0BőrKapocs017"8"24 "€609.17
K
5180
0Időjárásálló vászonKapocs0110 "24 "18 "€254.75
L
5142
0VászonNyitott felső013"9"10 "€74.71
M
5102-18
1Vászon wilylelKapocs016"14 "18 "€156.65
N
5141P
1VászonNyitott felső015"10 "12 "€88.09
O
5102-14
1VászonKapocs016"14 "14 "€149.33
P
5105-24
1VászonKapocs016"15 "24 "€175.52
M
5102-22
1Pamut vászonKapocs016"15 "22 "€162.86
O
5102-12
1VászonKapocs016"10 "12 "€147.31
O
5102-24
1VászonKapocs016"15 "24 "€169.93
O
5102-20
1VászonKapocs016"15 "20 "€159.89
Q
58888
5VászonNyitott felső7127.5 "10 "15.5 "€199.80
R
5200-15
8VászonCipzár2108"14.5 "15 "€252.51
S
5102-14 SP
10Vászon bőrrelKapocs0106"10 "14 "€181.59
T
5003-18
10Vászon bőrrelKapocs1116"14 "18 "€259.40
S
5102-16 SP
13Vászon wilylelKapocs0136"14 "16 "€186.86
S
5102-18 SP
13Vászon wilylelKapocs0136"14 "18 "€190.86
U
5003-20
14VászonKapocs1156"15 "20 "€258.26
S
5102-24 SP
17Vászon wilylelKapocs0176"15 "24 "€216.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?