Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AC3BQY 2RCZ3

80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete

Raktáron
Tétel: AC3BQY Típus: 2281Kereszthivatkozás: 2RCZ3
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
€58.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék
Csapágy típusÁllandó kenésű bronz persely
színekFekete
A méret1.5 "
B mérete1.125 "
D dimenzió1.156 "
E méret0.48 "
F méret0.24 "
G dimension0.12 "
J dimenzió0.365 "
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
Csapágyak száma0.000
folyamatFröccsöntött
Henger Dia.1.5 "
Henger anyagÖnkenő fekete nejlon
Henger szélessége0.48 "
Lépés mérete0.188 "
Ménes Dia.0.314 "
Csap hossza0.5 "
TananyagSzénacél
Dia Dia.5/32
Menet hossza0.31 "
Menetméret1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8482105068
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióÁr
80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€70.34
80/20 12022 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53
80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete
€58.20 /Mértékegység