VESTIL WMP sorozatú horganyzott hegesztett huzal raklapok


Szűrő
Akkumulátor: Nem , Szín: Szürke , Dinamikus terhelhetőség: 2500 lbs. , Villa nyitási magassága: 3" , Villa nyitási szélessége: 21 " , Mérő: 12 ga. , Magasság: 4" , Terhelhetőség: 4000 lbs. , Anyaga: Acél , Nyitott fedélzeti rács minta hossza: 4" , Nyitott fedélzeti rácsminta szélessége: 2" , Nyitott vég magassága: 3" , egymásra rakható: Igen , Használható magasság a húrvégen: 2 3 / 4 " , Szélesség: 48 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
WMP-4048
40 "€368.81
B
WMP-4848
48 "€399.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?