SPEEDCLEAN Vödör vízkőtelenítő rendszerek


Szűrő
AC erősítők: 1A , vezeték hossza: 12 láb. , Méretek: 12 "x 15" x 12 " , G PM: 3.3 , Tömlő hossza: 6 láb. , Hz: 50
StílusModellKapacitásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SPDYBRT-05
--€259.02
ajánlatkérés
B
SC-DS-5A
-220V€615.62
ajánlatkérés
C
SPDYBRT-CS
.5 Gal.-€52.53
ajánlatkérés
B
SC-DS-5
4 gal.120V€570.57
ajánlatkérés

Vödör vízkőtelenítő rendszerek

A Speedclean hordozható vízkőeltávolító rendszereket kínál a tartály nélküli melegvíz-melegítők, hőcserélők, kazánok és kis hőcserélők vízkőmentesítéséhez. Ezek a rendszerek öblítőszeleppel rendelkeznek a tisztítási idő lerövidítése érdekében, és víztömlő csatlakozással rendelkeznek a folyamatos tisztítás érdekében. Saválló szivattyúval vannak felszerelve, amely gyorsan keringeti a vízkőeltávolító tisztítószert 3.3 gpm sebességgel. Ezek a rendszerek glikollal is használhatók fűtővezetékek öblítésére és feltöltésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?