VESTIL HDC-900-GPT dobtörő, gázüzemű, hidraulikus | AG7TWG

VESTIL HDC-900-GPT dobos daráló, gázüzemű, hidraulikus

Tétel: AG7TWG Modell: HDC-900-GPT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€34,507.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil benzinmotoros dobaprító
ANSI osztályZ245.5
Hozzávetőleges zúzott magasság6"
Elemek mellékelveIgen
színekKék
Zúzóerő38000 lbs.
Ciklusidő25 sec.
Mélység138.375 "
Motor HP18
Motor méret570cc
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5.5 "
Első görgő anyagaMűanyag
Első görgő szélessége2"
Fogantyúhossz105.63 "
Magasság105.63 "
HP18 hp
Hidraulikus tartály kapacitása30 gal.
Belső mélység30 "
Belső magasság35.94 "
Belső szélesség30 "
Hossz35 "
AnyagAcél
Max. Kényszerítés38000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Működési módszerPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
HordozhatóIgen
ÁramforrásBenzin
Hátsó görgő átmérője25 "
Hátsó görgő anyagaGumi
Hátsó görgő szélessége8.5 "
A gumiabroncs átmérője25 "
A gumiabroncs anyagaGumi
A gumiabroncs szélessége8 1 / 2 "
Szállítási magasság58 3 / 16 "
Feszültség12V DC
Kerékátmérő26 "
Szélesség83.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1089.45
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)215.9
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelső szélességElemek mellékelveMélységOlajtározóHordozhatóÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL HDC-905-IDC/208V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes208V AC€14,310.81
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC/230V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 230V | AG7TWM HDC-905-IDC / 230VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "-38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes230V AC€17,047.01
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC/460V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes460V AC€12,986.99
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/208V daráló/tömörítő, 208V, nagy ciklusú csomag | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--208V AC€21,189.34
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/230V daráló/tömörítő, 230V, nagy ciklusú csomag | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem40.12 "25 gal.NemElektromos vezetékes230V AC€21,189.34
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/460V daráló/tömörítő, 460V, nagy ciklusú csomag | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--460V AC€20,977.43
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC hidraulikus dobtörő/kompatibilis | CM9TDP HDC-905-IDCElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő---18 gal.-220V208/230/460V AC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDC-900-GPT dobos daráló, gázüzemű, hidraulikus
€34,507.68 /Mértékegység