VESTIL HDC-905-IDC/230V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 230V

Tétel: AG7TWM Típus: HDC-905-IDC/230V
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€20,626.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő
ANSI osztályZ245.5
Hozzávetőleges zúzott magasság6"
színekKék
Tömörítő lemez átm.21 "
Zúzóerő38000 lbs.
Zúzólemez súlya75 lbs.
Ciklusidő25 sec.
Mélység38.1875 "
Csepegtetőedény kapacitása1 gal.
Csepegtetőedény magassága1 5 / 8 "
Csepegtetőtál hossza4 1 / 2 "
Csepegtetőedény szélessége31 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Fogantyúhossz17 "
Magasság90.94 "
HP6.5 hp
Hz60
Belső mélység25 "
Belső magasság35.75 "
Belső szélesség25 "
Hossz38.187 "
AnyagAcél
Max. Tömörítő erő18000 lbs.
Max. Zúzóerő38000 lbs.
Max. Kényszerítés38000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP6.5
Olajtározó18 gal.
Működési módszerPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
HordozhatóNem
ÁramforrásElektromos vezetékes
Használható kamra magasság35 3 / 4 "
Használható kamra hossz25 "
Használható kamra szélesség25 "
Feszültség230V AC
Szélesség36.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 706.5
Hajó magassága (cm)226.85
Hajó hossza (cm)97
Hajószélesség (cm)93.82
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelső szélességElemek mellékelveMélységOlajtározóHordozhatóÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL HDC-900-GPT dobtörő, gázüzemű, hidraulikus | AG7TWG HDC-900-GPTMobil benzinmotoros dobaprító30 "Igen138.375 "-IgenBenzin12V DC€28,518.74
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC/208V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 208V | AG7TWL HDC-905-IDC / 208VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes208V AC€14,310.81
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC/460V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 460V | AG7TWN HDC-905-IDC / 460VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem38.1875 "18 gal.NemElektromos vezetékes460V AC€12,986.99
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/208V daráló/tömörítő, 208V, nagy ciklusú csomag | CE3DZN HDC-905-HC / 208VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--208V AC€21,189.34
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/230V daráló/tömörítő, 230V, nagy ciklusú csomag | CE3DZP HDC-905-HC / 230VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő25 "Nem40.12 "25 gal.NemElektromos vezetékes230V AC€21,189.34
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-HC/460V daráló/tömörítő, 460V, nagy ciklusú csomag | CE3DZQ HDC-905-HC / 460VElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő-Nem-25 gal.--460V AC€20,977.43
ajánlatkérés
VESTIL HDC-905-IDC hidraulikus dobtörő/kompatibilis | CM9TDP HDC-905-IDCElektromos hidraulikus dobdaráló / -tömörítő---18 gal.-220V208/230/460V AC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDC-905-IDC/230V hidraulikus dobtörő/tömörítő, 230V
€20,626.88 /Mértékegység