Hozzávetőleges zúzott magasság: 6" , Szín: Kék , Tömörítő lap átm.: 21 " , Zúzóerő: 38000 lbs. , Zúzólemez súlya: 75 lbs. , Csepegtetőedény kapacitása: 1 gal. , csepegtetőtál magassága: 1 5 / 8 " , csepegtetőtál hossza: 4 1 / 2 " , Csepptálca szélessége: 31 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Műanyag , Első görgő szélessége: 2" , Hidraulikus tartály kapacitása: 30 gal. , Anyaga: Acél , Max. Tömörítő erő: 18000 lbs. , Működési mód: Push Button , fázis: 3 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 8.5 " , Szállítási magasság: 58 3 / 16 " , Használható kamra magasság: 35 3 / 4 " , Használható kamra hossza: 25 " , Használható kamra szélesség: 25 "
Jellemzők
- Ezek a gépek 38000 font nyomóerőt fejtenek ki, és 55 másodperc alatt lapítják le az 6 gallonos dobokat 25 hüvelykre.
- Megvilágított BE/KI kapcsolóval vannak felszerelve a fokozott felhasználói tudatosság és biztonság érdekében.
- Ezek a darálók/tömörítők gombafejű vészleállító gombbal rendelkeznek, amely vészhelyzet esetén azonnal leállítja az egységet.
- Úgy gyártják őket, hogy megfeleljenek az OSHA és JIC szabványoknak és előírásoknak, biztosítva a biztonságot és a szabályozási megfelelést.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a javasolt eljárás a tömörített hordók ártalmatlanításához, és szükség van-e speciális kezelési vagy ártalmatlanításra?
- Különítse el a veszélyes és nem veszélyes hordókat.
- A veszélyes anyagokat megfelelően címkézze fel.
- A dobokat megfelelő helyen tárolja.
- Szervezze meg az engedélyezett szállítást a hulladékgyűjtő létesítménybe.
Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Vestil HDC sorozatú hidraulikus dobtörő/tömörítő gépek használatakor?
- Mindig kövesse a gyártó használati utasítását.
- Biztosítsa a kezelők megfelelő képzését.
- Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
- Tartsa távol a kezét és a ruházatát a mozgó alkatrészektől.
- Legyen óvatos, ha veszélyes anyagokkal dolgozik.
- Rendszeresen ellenőrizze a gépet kopás és sérülés szempontjából.
- Tárolja az alkatrészeket arra kijelölt, hozzáférhető helyen.
- A tömörített hordókat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.